Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51320.025.0050 Gépcsavar ovális Ss 1/4-20 X 1/2L, 50PK | AH3ENX 31JV44

GRAINGER U51320.025.0050 Gépcsavar ovális Ss 1/4-20 X 1/2L, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3ENX Modell: U51320.025.0050Keresztszám: 31JV44 / 127M90
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
€17.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.442–0.477 ”
Fejmagasság0.095–0.129 ”
fej típusaovális
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1796
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)4.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51320.025.0050 Gépcsavar ovális Ss 1/4-20 X 1/2L, 50PK
€17.69 /csomag