Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51300.025.0062 Gépcsavar 1/4-20 X 5/8 hossz, 50PK | AG2HTF 31JV33

GRAINGER U51300.025.0062 Gépcsavar 1/4-20 X 5/8 hossz, 50PK

Raktáron
Tétel: AG2HTF Modell: U51300.025.0062Keresztszám: 31JV33 / 127M79
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
€12.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.442–0.477 ”
fej típusaLakás
Hossz5 / 8 "
Anyag304 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2092
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158082

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51300.025.0062 Gépcsavar 1/4-20 X 5/8 hossz, 50PK
€12.81 /csomag