Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51215.025.0075 Gépcsavaros rácsos 1/4-20 X 3/4 hossz, 50PK | AH3ENW 31JV30

GRAINGER U51215.025.0075 Csavaros rácsos gép, 1/4-20 x 3/4 hosszúság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH3ENW Modell: U51215.025.0075Keresztszám: 31JV30 / 127M76
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
€13.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.064–0.075 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.546–0.573 ”
Fejmagasság0.133–0.15 ”
fej típusaKöteg
Hossz3 / 4 "
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2421
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)6.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51215.025.0075 Csavaros rácsos gép, 1/4-20 x 3/4 hosszúság, 50 PK
€13.50 /csomag