Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51215.025.0037 Csavaros rácsos gép 1/4-20 X 3/8 hossz, 50PK | AH3ENT 31JV27

GRAINGER U51215.025.0037 Csavaros rácsos gép, 1/4-20 x 3/8 hosszúság, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH3ENT Modell: U51215.025.0037Keresztszám: 31JV27 / 127M73
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
€9.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.064–0.075 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.546–0.573 ”
Fejmagasság0.133–0.15 ”
fej típusaKöteg
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 (304) Rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)3.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51215.025.0037 Csavaros rácsos gép, 1/4-20 x 3/8 hosszúság, 50 PK
€9.99 /csomag