Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51213.019.0225 Machine Screw Round 10-24 X 2 1/4 Length, 50PK | AG2KRW 31KJ32

GRAINGER U51213.019.0225 Gépcsavar 10-24 X 2 1/4 hossz, 50PK

Raktáron
Cikkszám: AG2KRW Modell: U51213.019.0225Keresztszám: 31KJ32 / 127P08
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
€15.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.056–0.067 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.334–0.359 ”
Fejmagasság0.123–0.137 ”
fej típusaRound
Hossz2.25 "
Anyag304 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3456
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318156070

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51213.019.0225 Gépcsavar 10-24 X 2 1/4 hossz, 50PK
€15.89 /csomag