Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51122.025.0075 Machine Screw Pan 1/4-20 X 3/4 Length, 50PK | AG2HRH 31JU91

GRAINGER U51122.025.0075 Gépi csavartányér 1/4-20 x 3/4 hossz, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2HRH Modell: U51122.025.0075Keresztszám: 31JU91 / 127M38
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
€14.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.473–0.492 ”
Fejmagasság0.162–0.175 ”
fej típusaKenyér
Hossz3 / 4 "
Anyag304 Stainless Steel
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2421
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158082

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51122.025.0075 Gépi csavartányér 1/4-20 x 3/4 hossz, 50 PK
€14.98 /csomag