Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51044.037.0025 Vállcsavar Imperial 18-8 Rozsdamentes acél 5/16-18, 5PK | AG2KQA 31KH17

GRAINGER U51044.037.0025 Imperial vállcsavar 18-8 rozsdamentes acél 5/16-18, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2KQA Modell: U51044.037.0025Keresztszám: 31KH17 / 163V79
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
€64.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály3A
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.543–0.562 ”
Fejmagasság0.24–0.25 ”
Head Stylerecézett
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Csavarfej magasság3 / 8 "
Váll Dia3 / 8 "
Vállhossz1 / 4 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza1 / 2 "
Menetméret5 / 16-18
típuscsászári

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0846
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51044.037.0025 Imperial vállcsavar 18-8 rozsdamentes acél 5/16-18, 5PK
€64.42 /csomag