Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51000.037.0250 Hex Cap Screw 18-8 Stainless Steel 3/8-16X2-1/2, 25PK | AG6PKE 3AUU6

GRAINGER U51000.037.0250 Hatlapfejű csavar 18-8 rozsdamentes acél 3/8-16X2-1/2, 25PK

Raktáron
Tétel: AG6PKE Modell: U51000.037.0250Kereszthivatkozás: 3AUU6
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
€27.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
Fokozat18-8 (304)
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossza a feje alatt2.5 "
AnyagRozsdamentes acél
Min. Menethossz1"
Rockwell KeménységB95
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9747
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318158055

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51000.037.0250 Hatlapfejű csavar 18-8 rozsdamentes acél 3/8-16X2-1/2, 25PK
€27.48 /csomag