Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48210.016.0037 Machine Screw Round 8-32 X 3/8 Length, 50PK | AH3EKL 31JT97

GRAINGER U48210.016.0037 Gépcsavar 8-32 X 3/8 hosszúság, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3EKL Modell: U48210.016.0037Keresztszám: 31JT97 / 127L44
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
€11.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret# 8 32-
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.045–0.054 ”
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.287–0.309 ”
Fejmagasság0.107–0.12 ”
fej típusaRound
Hossz3 / 8 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0716
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48210.016.0037 Gépcsavar 8-32 X 3/8 hosszúság, 50PK
€11.43 /csomag