Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U48170.019.0125 Machine Screw Flat 10-24 X 1 1/4 Length, 50PK | AH3EJL 31JT67

GRAINGER U48170.019.0125 Gépcsavaros lapos 10-24 X 1 1/4 hossz, 50PK

Raktáron
Tétel: AH3EJL Modell: U48170.019.0125Keresztszám: 31JT67 / 127L14

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€31.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret# 10 24-
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.056–0.067 ”
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.333–0.362 ”
fej típusaLakás
Hossz1.25 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1976
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U48170.019.0125 Gépcsavaros lapos 10-24 X 1 1/4 hossz, 50PK
€31.98 /csomag