Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U38213.050.0200 Fender Washer 1/2 Bolt Steel 2 Outside Diameter, 50PK | AH6FDM 35YU93

GRAINGER U38213.050.0200 Sárvédő alátét 1/2 csavaros acél 2 külső átmérő, 50PK

Raktáron
Tétel: AH6FDM Modell: U38213.050.0200Kereszthivatkozás: 35YU93
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
€457.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
kb. Pkg. Menny.50
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
FokozatAlacsony széntartalmú
Belül Dia.17 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.2"
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság1 / 16 "
Vastagsági tolerancia+0.08 "/ - 0.047"
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8037
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U38213.050.0200 Sárvédő alátét 1/2 csavaros acél 2 külső átmérő, 50PK
€457.68 /csomag