GRAINGER U38213.037.0300 Sárvédő alátét 3/8 Csavar Acél 3 Külső átmérő, 100PK | AH6FDK 35YU91

GRAINGER U38213.037.0300 Sárvédő alátét 3/8 csavaros acél 3 külső átmérő, 100PK

Raktáron
Tétel: AH6FDK Modell: U38213.037.0300Keresztszám: 35YU91 / 156D27

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€104.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
kb. Pkg. Menny.100
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
FokozatAlacsony széntartalmú
Belül Dia.13 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.3"
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság1 / 16 "
Vastagsági tolerancia+0.08 "/ - 0.047"
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.139
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)15.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U38213.037.0300 Sárvédő alátét 3/8 csavaros acél 3 külső átmérő, 100PK
€104.82 /csomag