ESSEX PHSS1-US Handicap Access kapcsoló rozsdamentes előlap | AC8PDR 3CWR2

ESSEX PHSS1-US Handicap Access kapcsoló rozsdamentes előlap

Tétel: AC8PDR Modell: PHSS1-USKereszthivatkozás: 3CWR2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHátrányos ajtókapcsoló
AC erősítők16A @ 125 VAC
Mélység1"
befejezRozsdamentes acél keret
Magasság5.125 "
Bemeneti feszültség12–24 VDC
AnyagSebészeti rozsdamentes acél
Működési hőmérséklet.-40 F és +160 F között
teljesítmény1 SPDT, 8A @30 VDC
típusA piezoelektromos
Szélesség3.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8536507000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ESSEX PHSS1-US Handicap Access kapcsoló rozsdamentes előlap