Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U38213.031.0125 Washer 5/16 Bolt Steel 1-1/4 Outside Diameter, 100PK | AH6FCZ 35YU81

GRAINGER U38213.031.0125 alátét 5/16 csavaros acél 1-1/4 külső átmérő, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH6FCZ Modell: U38213.031.0125Keresztszám: 35YU81 / 156D17
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
€762.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
kb. Pkg. Menny.100
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
FokozatAlacsony széntartalmú
Belül Dia.11 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.1.25 "
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság1 / 16 "
Vastagsági tolerancia+0.08 "/ - 0.047"
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6944
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U38213.031.0125 alátét 5/16 csavaros acél 1-1/4 külső átmérő, 100 PK
€762.61 /csomag