Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U38213.018.0100 Sárvédő alátét 3/16 Csavar Acél 1 Külső átmérő, 100PK | AH6FCN 35YU71

GRAINGER U38213.018.0100 Sárvédő alátét 3/16 csavaros acél 1 külső átmérő, 100PK

Raktáron
Tétel: AH6FCN Modell: U38213.018.0100Keresztszám: 35YU71 / 156D07
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
€12.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
kb. Pkg. Menny.100
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 16 "
FokozatAlacsony széntartalmú
Belül Dia.3 / 16 "
AnyagAcél
Dia kívül.1"
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság1 / 16 "
Vastagsági tolerancia+0.08 "/ - 0.047"
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4199
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)5.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U38213.018.0100 Sárvédő alátét 3/16 csavaros acél 1 külső átmérő, 100PK
€12.11 /csomag