Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U38213.018.0050 Alátét 3/16 Csavar Acél 1/2 külső átmérő, 100PK | AH6FCL 35YU69

GRAINGER U38213.018.0050 alátét 3/16 csavaros acél 1/2 külső átmérő, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH6FCL Modell: U38213.018.0050Kereszthivatkozás: 35YU69
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
€8.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
kb. Pkg. Menny.100
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 16 "
FokozatAlacsony széntartalmú
Belül Dia.3 / 16 "
AnyagAcél
Dia kívül.1 / 2 "
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság1 / 16 "
Vastagsági tolerancia+0.08 "/ - 0.047"
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.094
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U38213.018.0050 alátét 3/16 csavaros acél 1/2 külső átmérő, 100 PK
€8.40 /csomag