Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U38210.031.0100 Sárvédő alátét Carbon St 5/16 X 1 hüvelyk, 100PK | AG4YNY 35HV76

GRAINGER U38210.031.0100 Sárvédő alátét Carbon St 5/16 X 1 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AG4YNY Modell: U38210.031.0100Kereszthivatkozás: 35HV76
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
€10.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
kb. Pkg. Menny.100
színekEzüst
befejezHorganyzott
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.0.348 "
AnyagSzénacél
Dia kívül.1"
csomag súlya1.15 font.
Rockwell KeménységNem értékelt
Méret5/16 x 1 "
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság0.065 "
Vastagsági tolerancia0.047–0.080 ”
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5157
Hajó magassága (cm)17.2
Hajó hossza (cm)23.6
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318220000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U38210.031.0100 Sárvédő alátét Carbon St 5/16 X 1 hüvelyk, 100PK
€10.31 /csomag