Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U38160.031.0001 Alátét 5/16 Csavar Acél 5/8 Külső átmérő, 100PK | AG9WMU 22UF41

GRAINGER U38160.031.0001 alátét 5/16 csavaros acél 5/8 külső átmérő, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG9WMU Modell: U38160.031.0001Kereszthivatkozás: 22UF41

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€3.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
befejezHorganyzott
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
FokozatAlacsony széntartalmú
Belül Dia.11 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.5 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.047 "
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1368
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U38160.031.0001 alátét 5/16 csavaros acél 5/8 külső átmérő, 100 PK
€3.64 /csomag