Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U38160.025.0002 Washer 1/4 Bolt Steel 9/16 Outside Diameter, 100PK | AG9WMT 22UF33

GRAINGER U38160.025.0002 alátét 1/4 csavaros acél 9/16 külső átmérő, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG9WMT Modell: U38160.025.0002Kereszthivatkozás: 22UF33 / 156C44

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€5.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFender alátét
befejezHorganyzott
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
FokozatAlacsony széntartalmú
Belül Dia.9 / 32 "
AnyagAcél
Dia kívül.9 / 16 "
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.047 "
Alátét típusaFender alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1202
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)3.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U38160.025.0002 alátét 1/4 csavaros acél 9/16 külső átmérő, 100 PK
€5.45 /csomag