Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34185.015.5253 Vakszegecs 5/32 hüvelykes X 0.413 hüvelykes kupola, 500 PK | AG2WZH 32MP32

GRAINGER U34185.015.5253 Vakszegecs, 5/32 hüvelykes x 0.413 hüvelykes kupola, 500 PK

Raktáron
Tétel: AG2WZH Modell: U34185.015.5253Keresztref.: 32MP32 / 164C10
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
€102.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVakszegecs Multigrip
Fúró méret#20
Grip tartomány0.063–0.189 ”
Fej Dia.0.296–0.328 ”
Fejmagasság0.05 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.160–0.164 ”
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.5 / 32 "
Szegecs hossza0.413 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)650 font.
Szakítószilárdság718 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4076
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34185.015.5253 Vakszegecs, 5/32 hüvelykes x 0.413 hüvelykes kupola, 500 PK
€102.81 /csomag