Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34180.025.0812 Blind Rivet 1/4 Inch 10 Inch Dome, 100PK | AG2WTU 32MM34

GRAINGER U34180.025.0812 Vakszegecs 1/4 hüvelykes 10 hüvelykes kupola, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2WTU Modell: U34180.025.0812Keresztszám: 32MM34 / 163Z74
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
€99.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méretF
Grip tartomány0.626–0.750 ”
Fej Dia.0.475–0.525 ”
Fejmagasság0.08 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.257–0.261 ”
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza1"
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)1700
Szakítószilárdság2100 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.116
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34180.025.0812 Vakszegecs 1/4 hüvelykes 10 hüvelykes kupola, 100PK
€99.39 /csomag