Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34140.015.0056 Vakszegecs 5/32 hüvelykes X 0.550 hüvelykes süllyesztett, 500 PK | AG2WQN 32ML69

GRAINGER U34140.015.0056 Vakszegecs, 5/32 hüvelyk x 0.550 hüvelykes süllyesztett, 500 PK

Raktáron
Tétel: AG2WQN Modell: U34140.015.0056Kereszthivatkozás: 32ML69 / 163Z19
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
€29.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#20
Grip tartomány0.313–0.375 ”
Fej Dia.0.268–0.294 ”
Fejmagasság0.043 "
fej típusaSüllyesztett
Lyuk méret0.160–0.164 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.5 / 32 "
Szegecs hossza0.55 "
Szegecs anyagaAcél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)370 font.
Szakítószilárdság470 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.346
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34140.015.0056 Vakszegecs, 5/32 hüvelyk x 0.550 hüvelykes süllyesztett, 500 PK
€29.32 /csomag