Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34130.018.0063 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.387 Inch Dome, 250PK | AG2WNX 32ML29

GRAINGER U34130.018.0063 Vakszegecs, 3/16 hüvelykes x 0.387 hüvelykes kupola, 250 PK

Raktáron
Tétel: AG2WNX Modell: U34130.018.0063Kereszthivatkozás: 32ML29 / 163Y80

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€17.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#11
Grip tartomány0.126–0.187 ”
Fej Dia.0.356–0.394 ”
Fejmagasság0.06 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.387 "
Szegecs anyagaAcél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)540 font.
Szakítószilárdság680 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34130.018.0063 Vakszegecs, 3/16 hüvelykes x 0.387 hüvelykes kupola, 250 PK
€17.44 /csomag