Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34127.018.6264 Vakszegecs 3/16 hüvelykes X 0.437 hüvelykes kupola, 250PK | AG2WYH 32MN95

GRAINGER U34127.018.6264 Vakszegecs, 3/16 hüvelykes x 0.437 hüvelykes kupola, 250 PK

Raktáron
Tétel: AG2WYH Modell: U34127.018.6264Keresztszám: 32MN95 / 164A86
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
€48.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVakszegecs Multigrip
Fúró méret#11
Grip tartomány0.063–0.252 ”
Fej Dia.0.356–0.394 ”
Fejmagasság0.06 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.437 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)292 font.
Szakítószilárdság471 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6696
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34127.018.6264 Vakszegecs, 3/16 hüvelykes x 0.437 hüvelykes kupola, 250 PK
€48.96 /csomag