Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34125.012.4446 Vakszegecs 1/8 hüvelykes X 0.512 hüvelykes kupola, 500 PK | AG2WXK 32MN64

GRAINGER U34125.012.4446 Vakszegecs, 1/8 hüvelykes x 0.512 hüvelykes kupola, 500 PK

Raktáron
Tétel: AG2WXK Modell: U34125.012.4446Keresztszám: 32MN64 / 164A65
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
€29.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVakszegecs Multigrip
Fúró méret#30
Grip tartomány0.189–0.378 ”
Fej Dia.0.238–0.262 ”
Fejmagasság0.04 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.512 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)157 font.
Szakítószilárdság224 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6224
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34125.012.4446 Vakszegecs, 1/8 hüvelykes x 0.512 hüvelykes kupola, 500 PK
€29.78 /csomag