Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34122.012.0044 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.400 Inch Flange, 500PK | AG2WMM 32MK92

GRAINGER U34122.012.0044 Vakszegecs 1/8 hüvelykes x 0.400 hüvelykes karima, 500PK

Raktáron
Tétel: AG2WMM Modell: U34122.012.0044Keresztszám: 32MK92 / 163Y48

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€39.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#30
Grip tartomány0.188–0.250 ”
Fej Dia.0.360–0.390 ”
Fejmagasság0.065 "
fej típusaNagy karima
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.4 "
Szegecs anyaga5056 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)170 font.
Szakítószilárdság220 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5706
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34122.012.0044 Vakszegecs 1/8 hüvelykes x 0.400 hüvelykes karima, 500PK
€39.94 /csomag