Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34121.015.0512 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.925 Inch Dome, 500PK | AG2WLT 32MK74

GRAINGER U34121.015.0512 Vakszegecs, 5/32 hüvelykes x 0.925 hüvelykes kupola, 500 PK

Raktáron
Tétel: AG2WLT Modell: U34121.015.0512Keresztszám: 32MK74 / 163Y30

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€50.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#20
Grip tartomány0.626–0.750 ”
Fej Dia.0.296–0.328 ”
Fejmagasság0.05 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.160–0.164 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.5 / 32 "
Szegecs hossza0.925 "
Szegecs anyaga5056 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)260 font.
Szakítószilárdság350 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3122
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34121.015.0512 Vakszegecs, 5/32 hüvelykes x 0.925 hüvelykes kupola, 500 PK
€50.02 /csomag