Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34121.015.0058 Vakszegecs 5/32 hüvelykes X 0.675 hüvelykes kupola, 500 PK | AG2WLQ 32MK72

GRAINGER U34121.015.0058 Vakszegecs, 5/32 hüvelykes x 0.675 hüvelykes kupola, 500 PK

Raktáron
Tétel: AG2WLQ Modell: U34121.015.0058Keresztszám: 32MK72 / 5NPD0, 163Y28

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€55.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#20
Grip tartomány0.376–0.500 ”
Fej Dia.0.296–0.328 ”
Fejmagasság0.05 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.160–0.164 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.5 / 32 "
Szegecs hossza0.675 "
Szegecs anyaga5056 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)260 font.
Szakítószilárdság350 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1246
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34121.015.0058 Vakszegecs, 5/32 hüvelykes x 0.675 hüvelykes kupola, 500 PK
€55.27 /csomag