Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U33900.018.6961 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.937 Inch Dome, 250PK | AG2WZE 32MP24

GRAINGER U33900.018.6961 Vakszegecs, 3/16 hüvelykes x 0.937 hüvelykes kupola, 250 PK

Raktáron
Tétel: AG2WZE Modell: U33900.018.6961Keresztref.: 32MP24 / 164C07

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€59.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVakszegecs Multigrip
Fúró méret#11
Grip tartomány0.500–0.689 ”
Fej Dia.0.356–0.394 ”
Fejmagasság0.06 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.937 "
Szegecs anyagaAcél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)583 font.
Szakítószilárdság695 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4373
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U33900.018.6961 Vakszegecs, 3/16 hüvelykes x 0.937 hüvelykes kupola, 250 PK
€59.05 /csomag