Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U33670.015.0056 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.625 Inch Dome, 500PK | AG2WWY 32MN52

GRAINGER U33670.015.0056 Vakszegecs, 5/32 hüvelykes x 0.625 hüvelykes kupola, 500 PK

Raktáron
Tétel: AG2WWY Modell: U33670.015.0056Keresztszám: 32MN52 / 164A54
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
€137.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#20
Grip tartomány0.313–0.375 ”
Fej Dia.0.272–0.331 ”
Fejmagasság0.067 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.160–0.164 ”
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.5 / 32 "
Szegecs hossza0.625 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs típusaZárva
Egyetlen nyíróerő (font)673 font.
Szakítószilárdság785 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2848
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U33670.015.0056 Vakszegecs, 5/32 hüvelykes x 0.625 hüvelykes kupola, 500 PK
€137.56 /csomag