Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U33670.012.0042 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.360 Inch Dome, 500PK | AG2WWM 32MN42

GRAINGER U33670.012.0042 Vakszegecs, 1/8 hüvelykes x 0.360 hüvelykes kupola, 500 PK

Raktáron
Tétel: AG2WWM Modell: U33670.012.0042Keresztszám: 32MN42 / 164A44
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
€77.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#30
Grip tartomány0.063–0.125 ”
Fej Dia.0.228–0.264 ”
Fejmagasság0.051 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.36 "
Szegecs anyagaRozsdamentes acél
Szegecs típusaZárva
Egyetlen nyíróerő (font)449 font.
Szakítószilárdság493 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.625
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308203000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U33670.012.0042 Vakszegecs, 1/8 hüvelykes x 0.360 hüvelykes kupola, 500 PK
€77.23 /csomag