Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U33620.012.0041 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.332 Inch Countersunk, 500PK | AG2WWB 32MN21

GRAINGER U33620.012.0041 Vakszegecs, 1/8 hüvelyk x 0.332 hüvelykes süllyesztett, 500 PK

Raktáron
Tétel: AG2WWB Modell: U33620.012.0041Keresztszám: 32MN21 / 164A28

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€49.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#30
Grip tartomány0.020–0.062 ”
Fej Dia.0.221–0.245 ”
Fejmagasság0.042 "
fej típusaSüllyesztett
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.332 "
Szegecs anyaga5056 alumínium
Szegecs típusaZárva
Egyetlen nyíróerő (font)240 font.
Szakítószilárdság280 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U33620.012.0041 Vakszegecs, 1/8 hüvelyk x 0.332 hüvelykes süllyesztett, 500 PK
€49.40 /csomag