Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0310064209 Street Tee 1-1/4 X 1 X 1/4 hüvelyk | AE2CBX 4WHU1

ANVIL 0310064209 Street Tee 1-1/4 x 1 x 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE2CBX Típus: 0310064209Kereszthivatkozás: 4WHU1
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
€86.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtcai póló
test anyagaTemperönthető
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT x MNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret1-1 / 4 "x 1" x 1/4 "
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307199080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
ANVIL 0310061601 Street Tee 1/4 hüvelykes | AE2CBN 4WHT2 0310061601FNPT x FNPT x MNPT1 / 4 "€26.37
ANVIL 0310061809 Street Tee 3/8 hüvelykes | AE2CBP 4WHT3 0310061809FNPT x FNPT x MNPT3 / 8 "€32.40
ANVIL 0310062005 Street Tee 1/2 hüvelykes | AE2CBQ 4WHT4 0310062005FNPT x MNPT x FNPT1 / 2 "€25.19
ANVIL 0310062203 Street Tee 3/4 hüvelykes | AE2CBR 4WHT5 0310062203FNPT x FNPT x MNPT3 / 4 "€30.00
ANVIL 0310062401 Street Tee 1 hüvelykes | AE2CBT 4WHT6 0310062401FNPT x FNPT x MNPT1"€37.57
ANVIL 0310062609 Street Tee 1-1/4 hüvelykes | AE2CBU 4WHT7 0310062609FNPT x FNPT x MNPT1.25 "€61.23
ANVIL 0310062807 Street Tee 1-1/2 hüvelykes | AE2CBV 4WHT8 0310062807FNPT x FNPT x MNPT1.5 "€100.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0310064209 Street Tee 1-1/4 x 1 x 1/4 hüvelyk
€86.08 /Mértékegység