Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U33600.012.0043 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.422 Inch Dome, 500PK | AG2WUR 32MM74

GRAINGER U33600.012.0043 Vakszegecs, 1/8 hüvelykes x 0.422 hüvelykes kupola, 500 PK

Raktáron
Tétel: AG2WUR Modell: U33600.012.0043Keresztszám: 32MM74 / 163Z95
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
€34.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#30
Grip tartomány0.126–0.187 ”
Fej Dia.0.224–0.252 ”
Fejmagasság0.05 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.422 "
Szegecs anyaga1100 alumínium
Szegecs típusaZárva
Egyetlen nyíróerő (font)100 font.
Szakítószilárdság110 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.243
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U33600.012.0043 Vakszegecs, 1/8 hüvelykes x 0.422 hüvelykes kupola, 500 PK
€34.04 /csomag