Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U33190.009.0032 Vakszegecs 3/32 hüvelykes X 0.250 hüvelykes kupola, 500 PK | AG2WGV 32MJ64

GRAINGER U33190.009.0032 Vakszegecs, 3/32 hüvelykes x 0.250 hüvelykes kupola, 500 PK

Raktáron
Tétel: AG2WGV Modell: U33190.009.0032Keresztszám: 32MJ64 / 163X28
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
€20.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
Fúró méret#41
Grip tartomány0.020–0.125 ”
Fej Dia.0.178–0.198 ”
Fejmagasság0.032 "
fej típusaKupola
Lyuk méret0.097–0.100 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.3 / 32 "
Szegecs hossza0.25 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)70 font.
Szakítószilárdság80 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1202
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U33190.009.0032 Vakszegecs, 3/32 hüvelykes x 0.250 hüvelykes kupola, 500 PK
€20.69 /csomag