Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U31300.015.0125 Gipszkarton csavarok 1-1/4 #7 Phillips, 500PK | AG2XEA 32MT27

GRAINGER U31300.015.0125 Gipszkarton csavarok 1-1/4 #7 Phillips, 500PK

Raktáron
Tétel: AG2XEA Modell: U31300.015.0125Kereszthivatkozás: 32MT27

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgipszkarton csavarok
hajtásPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezFekete-foszfát
Fej Dia.8 és 8.40mm között
fej típusaLapos süllyesztett
Hossz1.25 "
AnyagAcél
Pont típusaÖncsapolás
Méret#7
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hosszaTeljes szál
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8136
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U31300.015.0125 Gipszkarton csavarok 1-1/4 #7 Phillips, 500PK
€18.36 /csomag