Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U30578.075.0001 Drop-In horgony, nem karimás Sst 1 hüvelyk, 5PK | AG2FPQ 31JC69

GRAINGER U30578.075.0001 Drop-In horgony, nem karimás Sst, 1 hüvelyk, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2FPQ Modell: U30578.075.0001Kereszthivatkozás: 31JC69
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
€90.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Horgony Dia.1"
Bolt Dia.3 / 4 "
Fúrófej mérete1"
Hossz3.125 "
Anyag303 Stainless Steel
Min. Lyukmélység3-1 / 8 "
Menetmélység1.25 "
Menetméret3 / 4 "
típusNem karima

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U30578.075.0001 Drop-In horgony, nem karimás Sst, 1 hüvelyk, 5PK
€90.65 /csomag