Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U30578.037.0001 Drop-In horgony, nem karimás rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes, 50PK | AG2FPM 31JC66

GRAINGER U30578.037.0001 beeső horgony, nem karimás rozsdamentes acél, 1/2 hüvelykes, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2FPM Modell: U30578.037.0001Kereszthivatkozás: 31JC66
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
€182.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Fúrófej mérete1 / 2 "
Hossz1 9 / 16 "
Anyag303 Stainless Steel
Min. Lyukmélység1-9 / 16 "
Menetmélység5 / 8 "
Menetméret3 / 8 "
típusNem karima

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2402
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U30578.037.0001 beeső horgony, nem karimás rozsdamentes acél, 1/2 hüvelykes, 50 PK
€182.08 /csomag