Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U26661.016.0037 fémlemez csavartányér #8-18 3/8 hüvelykes, 100PK | AG2GYZ 31JM46

GRAINGER U26661.016.0037 fémlemez csavartányér #8-18 3/8 hüvelykes, 100PK

Raktáron
Cikkszám: AG2GYZ Modell: U26661.016.0037Keresztszám: 31JM46 / 155V47

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaRéselt / Phillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.306–0.322 ”
Fejmagasság0.105–0.115 ”
fej típusaKenyér
Hossz3 / 8 "
AnyagEdzett acél
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1278
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U26661.016.0037 fémlemez csavartányér #8-18 3/8 hüvelykes, 100PK
€6.01 /csomag