Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U26660.013.0200 fémlemez csavar #6-20 2 hüvelykes, 100PK | AG2GYN 31JM35

GRAINGER U26660.013.0200 fémlemez csavar #6-20, 2 hüvelykes, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2GYN Modell: U26660.013.0200Keresztszám: 31JM35 / 155V37
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
€11.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.256–0.270 ”
Fejmagasság0.087–0.097 ”
fej típusaKenyér
Hossz2"
AnyagEdzett acél
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2552
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U26660.013.0200 fémlemez csavar #6-20, 2 hüvelykes, 100 PK
€11.89 /csomag