Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U26456.013.0050 Tap Sheet Metal Screw K-Lath #6-20 1/2 Inch, 100PK | AG2GYB 31JM24

GRAINGER U26456.013.0050 fémlemez csavar K-Lath #6-20 1/2 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2GYB Modell: U26456.013.0050Keresztszám: 31JM24 / 155V26
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
€3.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes fémlemez csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.205–0.219 ”
Fejmagasság0.07–0.08 ”
fej típusaK-Lath
Hossz1 / 2 "
AnyagEdzett acél
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U26456.013.0050 fémlemez csavar K-Lath #6-20 1/2 hüvelyk, 100PK
€3.30 /csomag