Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U25121.016.0150 Wood Screw Flat #8 1-1/2 Inch Steel Phillips, 100PK | AG2FUG 31JE64

GRAINGER U25121.016.0150 Facsavaros lapos #8, 1-1/2 hüvelykes acél Phillips, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2FUG Modell: U25121.016.0150Kereszthivatkozás: 31JE64
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
€7.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezSárga cink
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.292–0.332 ”
Fejmagasság0.1 "
fej típusaLakás
Hossz1.5 "
AnyagAcél
Méret#8
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3024
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U25121.016.0150 Facsavaros lapos #8, 1-1/2 hüvelykes acél Phillips, 100PK
€7.07 /csomag