Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U25111.013.0125 Facsavar, kerek #6, 1-1/4 hüvelykes acélhorony, 100PK | AG2FTA 31JE25

GRAINGER U25111.013.0125 Facsavar, kerek #6, 1-1/4 hüvelykes acélhorony, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2FTA Modell: U25111.013.0125Keresztszám: 31JE25 / 163P69
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
€8.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.039 "
befejezSárga cink
Fej Dia.0.240–0.260 ”
Fejmagasság0.091–0.103 ”
fej típusaRound
Hossz1.25 "
AnyagAcél
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.247
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U25111.013.0125 Facsavar, kerek #6, 1-1/4 hüvelykes acélhorony, 100 PK
€8.26 /csomag