Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U24522.011.0075 Gépi csavartányér 4-40 X 3/4 hossz, 100PK | AF6PVU 1ME99

GRAINGER U24522.011.0075 Gépi csavartányér 4-40 X 3/4 hossz, 100PK

Raktáron
Tétel: AF6PVU Modell: U24522.011.0075Kereszthivatkozás: 1ME99 / 126T89
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
€3.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.205 "
Fejmagasság0.07 "
fej típusaKenyér
Hossz3 / 4 "
AnyagSzénacél
Rockwell KeménységB69 – B100
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0891
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156080

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U24522.011.0075 Gépi csavartányér 4-40 X 3/4 hossz, 100PK
€3.22 /csomag