Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17273.062.0800 U-csavar hosszú érintőacél 5/8-11 Cink | AG3AYD 32TG89

GRAINGER U17273.062.0800 U-csavar hosszú érintő acél 5/8-11 cink

Raktáron
Tétel: AG3AYD Modell: U17273.062.0800Kereszthivatkozás: 32TG89

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€30.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezcink
Csőmérethez8"
Belső hossza11.125 "
Belső szélesség8.75 "
AnyagAcél
Menet hossza3.75 "
Menetméret5 / 8-11
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0264
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563, A fokozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17273.062.0800 U-csavar hosszú érintő acél 5/8-11 cink
€30.41 /Mértékegység