Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17273.025.0050 U-Bolt Long Tangent Steel 1/4-20 Zinc, 5PK | AG3AXM 32TG74

GRAINGER U17273.025.0050 U-csavar hosszú érintő acél 1/4-20 cink, 5PK

Raktáron
Tétel: AG3AXM Modell: U17273.025.0050Kereszthivatkozás: 32TG74
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
€7.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezcink
Csőmérethez1 / 2 "
Belső hossza2 15 / 16 "
Belső szélesség7 / 8 "
AnyagAcél
Menet hossza2.5 "
Menetméret1 / 4-20
típusHosszú érintő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2218
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563, A fokozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17273.025.0050 U-csavar hosszú érintő acél 1/4-20 cink, 5PK
€7.41 /csomag