Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U17243.031.0150 U-Bolt 5/16-18 x 2 x 2 11/16 | AG3AZB 32TH11

GRAINGER U17243.031.0150 U-csavar 5/16-18 x 2 x 2 11/16

Raktáron
Tétel: AG3AZB Modell: U17243.031.0150Kereszthivatkozás: 32TH11

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€1.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-csavar
befejezcink
Csőmérethez1.5 "
Belső hossza2 11 / 16 "
Belső szélesség2"
AnyagAcél
Menet hossza1"
Menetméret5 / 16-18
típusKerek hajlítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0626
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152046

Termék részletek:

    • Jellemzők: ASME B18.2.2- ASTM A563, A fokozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U17243.031.0150 U-csavar 5/16-18 x 2 x 2 11/16
€1.69 /Mértékegység