Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U09150.037.0300 persely horgony hatlapfejű anya rozsdamentes acél 3/8 hüvelyk 3 hüvelyk, 25PK | AG2KYA 31KL87

GRAINGER U09150.037.0300 persely horgony hatlapfejű anya rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes 3 hüvelykes, 25 PK

Raktáron
Tétel: AG2KYA Modell: U09150.037.0300Kereszthivatkozás: 31KL87
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
€96.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza3"
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagRozsdamentes acél
Min. Beágyazás1.5 "
Menetméret5 / 16 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2706

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0539
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U09150.037.0300 persely horgony hatlapfejű anya rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes 3 hüvelykes, 25 PK
€96.01 /csomag