Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U09100.075.0250 Sleeve Anchor Hex Carbon Steel 3/4 Inch 2-1/2 Inch, 2PK | AH3FAQ 31KL73

GRAINGER U09100.075.0250 hüvely horgony hatszögletű szénacél 3/4 hüvelykes 2-1/2 hüvelykes, 2 PK

Raktáron
Tétel: AH3FAQ Modell: U09100.075.0250Kereszthivatkozás: 31KL73
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
€11.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza2.5 "
befejezHorganyzott
FokozatNincs osztályozva
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagAcél
Min. Beágyazás2.25 "
Menetméret5 / 8 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)9020

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3933
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U09100.075.0250 hüvely horgony hatszögletű szénacél 3/4 hüvelykes 2-1/2 hüvelykes, 2 PK
€11.63 /csomag