Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U09100.037.0250 hüvely horgony hatszögletű szénacél 3/8 hüvelyk 2-1/2 hüvelyk, 25PK | AG2KXD 31KL61

GRAINGER U09100.037.0250 hüvely horgony hatszögletű szénacél 3/8 hüvelykes 2-1/2 hüvelykes, 25 PK

Raktáron
Tétel: AG2KXD Modell: U09100.037.0250Kereszthivatkozás: 31KL61
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
€17.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza2.5 "
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagSzénacél
Min. Beágyazás1.5 "
Menetméret5 / 16 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2706

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0035
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U09100.037.0250 hüvely horgony hatszögletű szénacél 3/8 hüvelykes 2-1/2 hüvelykes, 25 PK
€17.79 /csomag